排煙窓 ガススプリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
79件の「排煙窓 ガススプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックドア ダンパー」、「ルーフボックス ダンパー」、「kyb カヤバ」などの商品も取り扱っております。
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ランキング1位
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ランキング2位
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ランキング3位
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898税込6,488
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ガススプリング ナベヤランキング4位
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

ガススプリング HANIL PRECISIONランキング5位
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498税込2,748
当日出荷

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)分野設備・機械
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)。(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
2,498税込2,748
当日出荷


下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
1個
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
6,498税込7,148
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
6,698税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 作動がソフトでなめらかです。
用途各種機器のカバー・蓋材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-20~+80
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)